Beli grinder die makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Gerinda Boratribut:
- Collet: 3.6 mm (1/8 - 1/4 Inch)
- Power Supply Cord: 2.5m
- No Load Speed (rpm): 25
- Power (W): 400
- Makita Cordless Die Grinderatribut:
- Capacity (mm): Collet : 3-8
- Dimensions (LxWxH) (mm): 402x82x118 (15-3/4x3-1/4x4-5/8inch)
- No Load Speed (rpm): 26000
- Wheel Diameter: 38 (1-1/2inch)
- HighPoint Monza Resto Table RT1O60 SeriesDeskripsi:A Range of Banquet and Resto Tables, Suitable for Hotels, Restaurants, Cafe, Office Pantry or School Dining Hall. Every Table Top of Monza Series Is Easy to Clean and Scratch Resistant.atribut:
- Package Dimensions: 60x75x60cm
- Shinano Die Grinderatribut:
- Overall Length (mm): 151
- Free Speed (rpm): 25
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)atribut:
- Size (inch): 1/4
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Wipro Air Micro Die Grinder Kitatribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Length (mm): 132
- Include: 1 Pc Mini Oiler, Oil pot, Female Nipple; 2 Pc Hand Wrenches; 10Pc Mounted Stones
- No Load Speed (rpm): 54000
- Wipro Air Die Grinderatribut:
- Collet Size (inch): 1/4; 1/8
- Air Outlet: Rear Exhaust
- Dimensions (mm): 180x45x60
- Air consumption (CFM): 4 (90psi)
- Air inlet (inch): 1/4
- No Load Speed (rpm): 22000
Daftar Harga grinder die makita Terbaru March 2026
| Makita Gerinda Bor | Rp1.899.900 |
| Makita Gerinda Botol/Tuner | Rp1.099.900 |
| Makita Cordless Die Grinder | Rp6.499.900 |
| HighPoint Monza Resto Table RT1O60 Series | Rp999.900 |
| Dongcheng Gerinda Botol/Tuner | Rp369.900 |
| Shinano Die Grinder | Rp2.699.900 |
| Makita Mesin Bor | Rp1.999.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































/P101005780-1.jpg)